Klauenbad-Konzentrat

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klauenbad-Konzentrat

Zuverlässige Pflege der Klauen durch ionische Kupferlösung

  • Inhalt: 20 l
  • Mischungsverhältnis: 0,5% - 1% (mit Wasser)
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
Art.-Nr. Inhalt Mischungsverh... Anzahl VE
Preis/VE
0997420587
20 l 0,5% - 1% (mit Wasser)
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
Einzigartiges Preis-/Leistungsverhältnis da Hochkonzentrat



Schützt vor Klauenkrankheiten wie Mortellaro oder Panaritium


Nachgewiesene Wirksamkeit gegen die Ereger Saureus anaerobicus und Proteus vulgaris.



Wirksamkeitsnachweis gemäß DIN EN 1276


Für Kühe, Schafe und Ziegen geeignet.



Auch zur lokalen Behandlung mit der Sprühflasche einsetzbar

Hinweis

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!


Reg.-Nr. N-46087