Piezo-Lötkolbeneinsatz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Piezo-Lötkolbeneinsatz

Robuster Lötkolbeneinsatz ohne Kupferstück für Piezo-Handgriff

  • Betriebsdruck max.: 4 bar
  • Produktgewicht (per Stück): 530 g
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
Art.-Nr. Betriebsdruck max. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
09848880
4 bar 530 g
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
Komplett eingekapselte Flamme


  • windunempfindlich

  • Keine Beschädigung von umliegenden Materialien, z.B. bei Balkon- und Türeinfassungen und -abdichtungen.


Das Kupferstück ist stufenlos drehbar und somit leicht den räumlichen Bedingungen anzupassen



Mit klappbarem Stützfuss, für sicheren Halt



Einfache und exakte Justierung der Flamme, die durch einen Feststellbügel auch auf Dauerbetrieb eingestellt werden kann, um eine konstante Arbeitstemperatur des Kupferstückes zu gewährleisten.



Gasverbrauch: 140 g/h



Max. Druck: 2 bar