Eckschrank-Drehbeschlag Quaturis 71

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Drehbeschlag Quaturis 71

Für ¾ Kreisböden und für einschwenkbare, mitdrehende Fronten

  • Einbauhöhe min.: 632 mm
  • Einbauhöhe max.: 890 mm
  • Seitentiefe: 550 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Aluminiumfarben
  • Traglast: 50 kg
  • Seitenstärke min.: 16 mm
  • Seitenstärke max.: 19 mm
  • Fugenbreite min.: 2 mm
  • Fugenbreite max.: 4 mm
  • Lieferumfang: 1 x Eckschrankbeschlag, ohne Tablarböden

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Korpuseinsprung Einbauhöhe min. Einbauhöhe max. Anzahl VE
Preis/VE
F154148234
800 mm 250 mm 632 mm 890 mm
1 St.
F154148236
900 mm 350 mm 632 mm 890 mm
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
  • Hervorragender Bewegungs- und Schließablauf mit integrierten, individuell einstellbaren Schließdämpfungen

  • Individuell höhenverstellbares Teleskoprohr für unterschiedliche Schrankhöhen

  • Ideales Fugenbild durch dreidimensionale Türfugeneinstellung (Höhe, Seite, Tiefe)

  • Türanbindung mit optimaler Stabilität für Normal- und Rahmentüren

  • Schnelle unkomplizierte Montage

  • Wartungsfrei

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!