Auspresspistole WIT

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole WIT

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) und Silikon-Kartuschen

  • Typbezeichnung: Auspresspistole WIT 330 ml
  • Geeignet für Injektionsmörtel: WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300
  • Geeignet für Kartuschen-Typ: Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Peeler (1:10) + 280 ml
  • Farbe: Schwarz
  • Produktgewicht (per Stück): 880 g
  • Werkstoff: Kunststoff
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Injektionsmörtel Geeignet für Kartuschen-Typ Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0891003
Auspresspistole WIT 330 ml WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300 Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Peeler (1:10) + 280 ml Schwarz
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
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 320 ml und 330 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Peeler-Kartusche 280 ml und Silikon-Kartuschen



Skala auf dem Peilstab, um die Füllmenge genau abzulesen



Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 150 ml