Nummernschildbohrschraube pias®
Nummernschildbohrschraube pias<SUP>®</SUP> - 1
Nummernschildbohrschraube pias<SUP>®</SUP> - 2
Nummernschildbohrschraube pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nummernschildbohrschraube pias®

Bohren und Schrauben in einem Arbeitsgang

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 5 mm
  • Kopfdurchmesser: 9,8 mm
  • Kopfhöhe: 3,6 mm
  • Bohrspitzenlänge: 3,7 mm
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Flachkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
021165 19
19 mm Stahl Zink-Lamelle silber 5 mm
100 St.
021165 16
16 mm Stahl Zink-Lamelle silber 5 mm
100 St.
021165 25
25 mm Stahl Zink-Lamelle silber 5 mm
100 St.
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
  • Befestigungssystem zum schnellen und problemlosen Anbringen von Kennzeichen

  • Kennzeichen werden ohne Vorbohren eingeschraubt – in Kunststoffstoßstangen oder direkt in das Karosserieblech

  • Passt auch in vorhandene Kunststoffbuchsen

  • Hoher Korrosionsschutz der Schraube

  • 15 Zyklen Kesternichtest nach DIN 50018 (Schwefeldioxidprüfung)

  • 1.000 Stunden Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 9227 - NSS (Salzsprühnebelprüfung)