Anschlagkastenset ABILIT
Anschlagkastenset   ABILIT - 1
Anschlagkastenset   ABILIT - 2
Anschlagkastenset   ABILIT - 3
Anschlagkastenset   ABILIT - 4
Anschlagkastenset   ABILIT - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagkastenset ABILIT

Für Holz- und Glastüren optimaler seitlicher Abschluss für die Vorwandmontage

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Edelstahlfarben
  • Länge: 2600 mm
  • Türhöhe max.: 2550 mm
  • Geeignet für: Holztüren, Glastüren
  • Lieferumfang: 1 x Anschlagkasten, 1 x Blendproifl mit Dichtung und Schließblech
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0687917305
Aluminium Eloxiert Edelstahlfarben 2600 mm
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
  • Mit Schaumstoff-Dichtungsband für Holztüren

  • Mit Bürstendichtungen für Glastüren

  • Mit stufenlos verstellbarem Schließblech für Holz und Glastüren mit Hakenriegelschloss

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.