LED-Arbeitsleuchte Flashpad-Step
LED-Arbeitsleuchte Flashpad-Step - 1
LED-Arbeitsleuchte Flashpad-Step - 2
LED-Arbeitsleuchte Flashpad-Step - 3
LED-Arbeitsleuchte Flashpad-Step - 4
LED-Arbeitsleuchte Flashpad-Step - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte Flashpad-Step

Optimale Ausleuchtung von Überkopfarbeitsplätzen. Beide Hände stehen für die Arbeit uneingeschränkt zur Verfügung. Handelsübliche Handleuchten sind nicht mehr erforderlich.

  • Lichtstrom: 9000 lm
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Leistung: 70 W
  • Schutzart IP Leuchte: IP 67
  • Schutzart IP Steuereinheit: IP 65
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Nennspannung min./max.: 100 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Kabeltyp: H05VV-F3G1,5 mm²
  • Kabeltyp 2: Spezial-TPE 2x0,5 mm²
  • Leitungslänge: 5 m
  • Betriebstemperatur min./max.: -40 bis 60 °C
  • Breite x Höhe x Tiefe: 954 x 17.5 x 389 mm
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
Art.-Nr. Lichtstrom Farbtemperatur Leistung Schutzart IP Leuchte Anzahl VE
Preis/VE
0981300010
9000 lm 6000 K 70 W IP 67
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
  • Lichtstrom kann den jeweiligen Arbeitsbedingungen optimal angepasst werden (stufenlose Helligkeitsregulierung)

  • Blend- und schattenfreies Arbeitslicht für erhöhte Arbeitssicherheit und ermüdungsfreieres Arbeiten

  • Bruchsichere Abdeckung aus schlagzähem Spezial-Kunststoff bis zu 40 Tonnen befahrbar

  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Reinigern, etc.

  • Extrem flache Bauweise von lediglich 17,5 mm

  • Rutschhemmend

  • Zwei Tragegurte für einfaches Handling

  • Wartungsfrei

  • Made in Austria
Hinweis

Die Kabelschutzbrücke mit Rutschsicherung verhindert ein Beschädigen der Steuerleitung und trägt aktiv zur Arbeitssicherheit bei, da "Stolperfallen" beseitigt werden.