Schraubstopfen GPN 700, für amerikanische Gewinde
Schraubstopfen GPN 700, für amerikanische Gewinde - 1
Schraubstopfen GPN 700, für amerikanische Gewinde - 2
Schraubstopfen GPN 700, für amerikanische Gewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubstopfen GPN 700, für amerikanische Gewinde

GPN 700, Polyethylen (PE-HD), Gelb

  • Sonstige Norm: GPN 700
  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen
  • Farbe: Gelb
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0598709002
NPTF1/4 18 in 19 mm 15 mm
100 St.
0598709014
UNEF9/16 24 in 19 mm 14 mm
200 St.
0598709020
UNF3/4 16 in 26 mm 18 mm
500 St.
0598709012
UNF9/16 18 in 19 mm 14 mm
200 St.
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
Zusatzinformation:


Passend für eine Vielzahl zölliger Innengewinde sowie Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1.


Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.