Kabelverschraubung Messing

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelverschraubung Messing

Metrisch nach EN 60423/EN 62444

  • Druck max.: 5 bar
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Werkstoff Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig
  • Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde: Nitrilkautschuk NBR

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Kabeldurchmesser min./max. Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0967821506
M6 2-3.2 mm 6 mm 8 mm
100 St.
0967821508
M8 3-5 mm 6 mm 11 mm
100 St.
096776016
M16 x 1,5 5-9 mm 5 mm 17 mm
100 St.
096776025
M25 x 1,5 11-16 mm 7 mm 27 mm
50 St.
096776032
M32 x 1,5 14-21 mm 8 mm 34 mm
25 St.
096776020
M20 x 1,5 9-13 mm 6 mm 22 mm
100 St.
096776050
M50 x 1,5 24-35 mm 9 mm 55 mm
5 St.
096776040
M40 x 1,5 19-27 mm 8 mm 43 mm
10 St.
0967760631
M63 x 1,5 38-48 mm 10 mm 65 mm
5 St.
096776063
M63 x 1,5 32-42 mm 10 mm 65 mm
5 St.
096776012
M12 x 1,5 3-6 mm 5 mm 14 mm
100 St.