Butylband mit Vlieskaschierung
Butylband mit Vlieskaschierung - 1
Butylband mit Vlieskaschierung - 2
Butylband mit Vlieskaschierung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Butylband mit Vlieskaschierung

Montage- und Dichtungsband aus Butylkautschuk mit festverankerter Vlieskaschierung zur Armierung und Reduzierung der Oberflächenklebrigkeit.

  • Chemische Basis: Butylkautschuk
  • Ausführung: Mit Vlieskaschierung
  • Trägermaterial: Synthetisches Wirrvlies
  • Länge: 18 m
  • Farbe: Grau, Weiß (Trägermaterial)
  • Gesamtstärke: 2 mm
  • Stärke der Butylmasse: 1,7 mm
  • Trägerstärke: 0,3 mm
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 / nach DIN 4102
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 100 °C
  • Beständigkeit gegen: Wasser, Witterung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Chemische Basis Ausführung Trägermaterial Anzahl VE
Preis/VE
0875625150
150 mm Butylkautschuk Mit Vlieskaschierung Synthetisches Wirrvlies
2 St.
0875625100
100 mm Butylkautschuk Mit Vlieskaschierung Synthetisches Wirrvlies
2 St.
087562550
50 mm Butylkautschuk Mit Vlieskaschierung Synthetisches Wirrvlies
6 St.
0875625200
200 mm Butylkautschuk Mit Vlieskaschierung Synthetisches Wirrvlies
2 St.
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
Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


Das Butylband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet).



Hohe Haftung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen


Auf sämtlichen im Bausektor vorhandenen Untergründen einsetzbar, z. B. Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz, Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.



Überstreich- und überputzbar


Das Butylband mit Vlieskaschierung kann mit einer Vielzahl von Zinkstaub- sowie Dispersionsfarben überstrichen werden. Bei abgedichtete Flächen, an denen keine Bewegung mehr stattfindet, z.B. Risse im Mauerwerk, kann das Band überputzt werden (max. 20 mm). An Bewegungsfugen, z. B. Fensteranschlussfugen, ist davon abzusehen – dies könnte zu Rissen im Putz führen.



Dampfdiffusionsdicht



Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon



Selbstverschweißend

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.