Bügelgehörschutz faltbar x-300
Bügelgehörschutz faltbar x-300 - 1
Bügelgehörschutz faltbar x-300 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bügelgehörschutz faltbar x-300

Praktischer und bequemer Gehörschutz, den man in jeder Hemd- oder Jackentasche verstauen und mitnehmen kann.

  • SNR-Wert: 23 dB
  • L-Wert: 17 dB
  • M-Wert: 18 dB
  • H-Wert: 26 dB
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
Art.-Nr. SNR-Wert L-Wert M-Wert H-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0899300341
23 dB 17 dB 18 dB 26 dB
3 St.
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
  • Zum Tragen unter dem Kinn

  • Ergonomisches Design

  • Ovale Stöpsel schließen den Gehörgang exakt ab

  • Fixierung des Bügels vermeidet störende Übertragungsgeräusche durch Reibung

  • Leichtgewicht mit nur 8 g