Tischwagen Stahlrohr bündige Ladefläche

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischwagen Stahlrohr bündige Ladefläche

  • Anzahl Ladeflächen: 2 Stck
  • Ladeflächenhöhe: 260 mm, 800 mm
  • Griffhöhe: 1000 mm
  • Traglast: 500 kg
  • Rohrdurchmesser: 26,9 mm
  • Werkstoff Rad: Vollgummi
  • Werkstoff Ladefläche: Mitteldichte Faserplatte
  • Raddurchmesser: 200 mm
  • Farbe: Enzianblau RAL 5010

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ladeflächenbr... Breite Tiefe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0962400214
800 x 500 mm 850 mm 500 mm 28,4 kg
1 St.
0962400216
1000 x 700 mm 1050 mm 700 mm 38 kg
1 St.
0962400217
1200 x 800 mm 1250 mm 800 mm 44 kg
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
  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Rollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt

  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor