VARIFIX® Spannklemme - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP> Spannklemme - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Spannklemme - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Spannklemme - C2C

Zur Befestigung von C-Montageschienen an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen.

  • Länge: 45 mm
  • Höhe: 45 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Breite Dicke Bügellänge Anzahl VE
Preis/VE
0862005106
36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm 80 mm 6 mm 95 mm
20 St.
0862005105
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 70 mm 4 mm 70 mm
25 St.
0862005107
41 x 62 mm 80 mm 6 mm 110 mm
20 St.
0862005101
41 x 86 mm 80 mm 6 mm 140 mm
10 St.
0862005102
41 x 128 mm 80 mm 6 mm 180 mm
10 St.
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
Sichere Montage


Ausführung mit zwei Löchern

Hinweis

Es sollten immer 2 Spannklemmen je Stahlträger verwendet werden.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB