Hochdruckreiniger HDR 160 Compact
Hochdruckreiniger HDR 160 Compact - 1
Hochdruckreiniger HDR 160 Compact - 2
Hochdruckreiniger HDR 160 Compact - 3
Hochdruckreiniger HDR 160 Compact - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochdruckreiniger HDR 160 Compact

Kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger für mittelschwere Reinigungsarbeiten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 2.3 kW
  • Druck max.: 160 bar
  • Betriebsdruck: 130 bar
  • Fördermenge min./max.: 0-480 l/h
  • Zulauftemperatur max.: 60 °C
  • Schlauchlänge: 10 m
  • Länge: 230 mm
  • Breite: 375 mm
  • Höhe: 925 mm
  • Maschinengewicht: 26,1 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistungsaufn... Druck max. Betriebsdruck Anzahl VE
Preis/VE
07011610
230 V/AC 2.3 kW 160 bar 130 bar
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
Ideal für den mobilen Einsatz geeignet


Kompakte Bauweise und verstellbarer Aluminium-Schubbügel.



Lange Lebensdauer und Reduzierung des Verbrauchs


Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab. Durch die Druckentlastung der Bauteile verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch.



Schneller, unkomplizierter Wechsel und Dosierung des Reinigungsmittels


Die gewünschte Konzentration lässt sich mit Hilfe des Dosierventils einstellen. Der integrierte Reinigungsmittel-Saugschlauch passt in jeden beliebigen Behälter.



Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Ergonomische Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft.



Leichtes Verstauen


dank praktischer Zubehöraufnahme und Elektrokabelaufwicklung.

Hinweis

Zum Betrieb mit Reinigungsmittel folgende Schritte beachten:


  • Reinigungsmittel-Saugschlauch herausziehen.

  • Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.

  • Dreifachdüse auf „CHEM“ stellen.

  • Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.