Treviso S3 Sicherheitsstiefel
Treviso S3 Sicherheitsstiefel - 1
Treviso S3 Sicherheitsstiefel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Treviso S3 Sicherheitsstiefel

Absolut metallfreier Sicherheitsstiefel mit erstklassigem Tragekomfort. Dieser leichte Stiefel sorgt für einen einwandfreien Halt und besten Gehkomfort.

  • Farbe: Braun
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M022052038
38 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052039
39 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052040
40 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052041
41 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052042
42 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052043
43 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052044
44 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052045
45 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052046
46 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052047
47 Braun Nubukleder S3
1 St.
M022052048
48 Braun Nubukleder S3
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
  • Atmungsaktives Nubukleder

  • Innenfutter aus Textil

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • Metallfrei

  • 640 g/Stiefel in Größe 42