Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z
Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z - 2
Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z

DIN 7985, Edelstahl A2-70, blank

  • Normen: DIN 7985
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 70
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 55 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
028395 6
M5 6 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
028394 60
M4 60 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
028396 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
028392 3
M2 3 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
02839254
M2.5 4 mm 5 mm 2 mm
1000 St.
028393 12
M3 12 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
02839256
M2.5 6 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
028393 4
M3 4 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
028393 6
M3 6 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
028394 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
028394 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
028394 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
028394 5
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
028394 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
028394 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
028395 12
M5 12 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
028395 25
M5 25 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
028395 10
M5 10 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
028393 8
M3 8 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
028394 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
028392 4
M2 4 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
028392 5
M2 5 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
028392510
M2.5 10 mm 5 mm 2 mm
1000 St.
028396 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
028396 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
028394 14
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
028394 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
028394 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
028394 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
028396 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
028396 18
M6 18 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
028393 10
M3 10 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
028393 16
M3 16 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
028393 30
M3 30 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
028395 20
M5 20 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
028393 5
M3 5 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
028392 8
M2 8 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
028395 16
M5 16 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
028396 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
028394 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
028395 8
M5 8 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
028396 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
028396 60
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
028396 14
M6 14 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
028395 35
M5 35 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
028392516
M2.5 16 mm 5 mm 2 mm
1000 St.
028395 40
M5 40 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
028396 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
028393510
M3.5 10 mm 7 mm 2,7 mm
1000 St.
028395 50
M5 50 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
028396 8
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
028393 20
M3 20 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
028394 50
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
028395 30
M5 30 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
028394 18
M4 18 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
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
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenkopfschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).