Zinkspray

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zinkspray

Langzeitschutz und Ausbesserung metallischer Oberflächen

  • Inhalt: 400 ml
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: Bei empfohlener Trockenschichtdicke
  • Beständigkeit im Salzsprühtest: 100 h
  • Staubtrockenzeit Bedingung: bei empfohlener Trockenschichtdicke
  • Schichtdicke: 70 µm
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Bedingt, Vorversuche erforderlich
  • Grifffestigkeit Bedingung: bei empfohlener Trockenschichtdicke
  • Punktschweißbar: Ja
  • Gitterschnitt: GT 0-1
  • Grifffestigkeit max.: 20 min
  • Grifffestigkeit min.: 15 min
  • Grifffestigkeit min./max.: 15-20 min
  • Gitterschnitt Bedingung: nach DIN 53151
  • Beständigkeit im Salzsprühtest Bedingung: nach DIN 50021
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Aushärtezeit min. Aushärtezeit max. Anzahl VE
Preis/VE
0893113113
Alkydharz Zink 2 h
0893113114
Alkydharz-Kombination Zink, hell 10 h 12 h
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
Sehr guter Korrosionsschutz


  • Selbst bei leichten Beschädigungen wird das Metall aktiv geschützt

  • Über 100 Stunden Salzsprühbeständigkeit (DIN 50021 SS)


Sehr gute Hafteigenschaften auf blankem Metall



Sehr gute Punktschweißeigenschaften

Hinweis

Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.