Schnellspannfutter 1-hülsig

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellspannfutter 1-hülsig

  • Bohrfuttertyp: Schnellspannfutter, 1-hülsig
  • Bohrfutteraufnahme: 1/2 Zoll x 20 UNF
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1.5-13 mm
  • Geeignet für Linkslauf: Ja
  • Schlagfest: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 290 g
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
Art.-Nr. Bohrfuttertyp Bohrfutterauf... Bohrfutterspa... Geeignet für Linkslauf Anzahl VE
Preis/VE
0692838135
Schnellspannfutter, 1-hülsig 1/2 Zoll x 20 UNF 1.5-13 mm Ja
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
Einhändiger Werkzeugwechsel


Bei Einsatz mit Maschinen bei denen die Bohrspindel nach dem Ausschalten automatisch arretiert wird (Spindelstopp)
Hinweis

Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.



Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm