Keilsicherungsscheibe Typ NLSS
Keilsicherungsscheibe Typ NLSS - 1
Keilsicherungsscheibe Typ NLSS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilsicherungsscheibe Typ NLSS

Edelstahl A4, schmale Form

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Schmal

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Passend für Schraubengewinde Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
4639829210
10,7 mm M10 16,6 mm 2 mm
200 St.
4639829212
13 mm M12 19,5 mm 2 mm
200 St.
4639829214
15,2 mm M14 23 mm 3,200 mm
100 St.
4639829216
17 mm M16 25,4 mm 3 mm
100 St.
4639829218
19,5 mm M18 29 mm 3,200 mm
100 St.
4639829220
21,4 mm M20 30,7 mm 3 mm
100 St.
4639829224
25,3 mm M24 39 mm 3,200 mm
50 St.
4639829227
28,4 mm M27 42 mm 6,800 mm
50 St.
4639829230
31,4 mm M30 47 mm 6,800 mm
50 St.
4639829242
43,2 mm M42 63 mm 6,800 mm
50 St.
463982925
5,4 mm M5 9 mm 2,200 mm
200 St.
463982926
6,5 mm M6 10,8 mm 2,200 mm
200 St.
463982928
8,7 mm M8 13,5 mm 2 mm
200 St.
463982923
3,4 mm M23 7 mm 2,200 mm
200 St.
463982924
4,4 mm M4 7,6 mm 2,200 mm
200 St.
4639829222
23,4 mm M22 34,5 mm 3,200 mm
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
Sicherheitsdatenblatt