Kronenmutter
Kronenmutter - 1
Kronenmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kronenmutter

DIN 935, Edelstahl A2, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 935

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Eckmaß Anzahl VE
Preis/VE
033912
M12 15 mm SW19 20,03 mm
100 St.
033918
M18 21 mm SW27 29,56 mm
50 St.
033924
M24 27 mm SW36 39,55 mm
25 St.
033920
M20 22 mm SW30 32,95 mm
50 St.
033930
M30 33 mm SW46 50,85 mm
033936
M36 38 mm SW55 60,79 mm
10 St.
03396
M6 7,5 mm SW10 11,05 mm
200 St.
03398
M8 9,5 mm SW13 14,38 mm
200 St.
033910
M10 12 mm SW17 17,77 mm
100 St.