Topfscharnier Nexis Impresso 110
Topfscharnier Nexis Impresso 110 - 0
Topfscharnier Nexis Impresso 110 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Impresso 110

Soft-close kompatibel

  • Montageart: Impresso
  • Geeignet für Türstärke max.: 22 mm
  • Öffnungswinkel: 110 Grad
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher: 10 mm
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topftiefe: 11,5 mm
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch: 35 mm
  • Topfabstandsmaß min./max.: 4-7 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Automatik Bohrbild Montageart Anzahl VE
Preis/VE
F014072493
Eck Nein 52/5,5 mm Impresso
F014072494
Eck Ja 52/5,5 mm Impresso
F014072495
Mittelwand Nein 52/5,5 mm Impresso
F014072496
Mittelwand Ja 52/5,5 mm Impresso
F014072520
Eck Ja 45/9,5 mm und 48/9 mm Impresso
F014072522
Mittelwand Ja 45/9,5 mm und 48/9 mm Impresso
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!