Winkellasche oben für Insektenschutz
Winkellasche oben für Insektenschutz - 1
Winkellasche oben für Insektenschutz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkellasche oben für Insektenschutz

Kein Bohren und Schrauben im Blendrahmen nötig

  • Länge 2: 16 mm
  • Länge: 39 mm
  • Breite: 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kröpfung Länge 2 Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0687401006
6 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401007
7 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401009
9 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401010
10 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401008
8 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401011
11 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401012
12 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401018
18 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401017
17 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401013
13 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401019
19 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401021
21 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401020
20 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401022
22 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401023
23 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401026
26 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401027
27 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401025
25 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401030
30 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401029
29 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401028
28 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401031
31 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401005
5 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401014
14 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401016
16 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401015
15 mm 16 mm 39 mm 7 mm
1 St.
0687401024
24 mm 16 mm 39 mm 7 mm
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
Lieferumfang:


  • 2 x Winkellasche A2

  • 2 x Blechschraube DIN 7981, A2, 2,9 x 6,5 mm

  • 4 x Linsenkopfschraube DIN 7985, A2, M3 x 6 mm

  • 2 x Linsenkopfschraube DIN 7985, A2, M3 x 8 mm
Hinweis

Nicht für FSR mit gefederten Winkellaschen geeignet.



Die Kröpfung errechnet sich wie folgt:


Falzmaß in mm (Blendrahmenstärke)


+ sichtbare Bürste (je nach Variante)


+ Bürstenkanal (je nach Variante)


= Kröpfung (in mm)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!