Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Stahl 08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 110 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
402313 16
M3 16 mm 5,5 mm 1,65 mm
402314 16
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402314 20
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402314 35
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402315 10
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
402315 20
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402316 10
M6 10 mm 11,3 mm 3,3 mm
402316 12
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
402316 16
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402316 20
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
402316 30
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402316 50
M6 50 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402316 60
M6 60 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402318 25
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402318 35
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402318 40
M8 40 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402314 12
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
402315 45
M5 45 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
402318 50
M8 50 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402313 6
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
402315 16
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
402316 14
M6 14 mm 11,3 mm 3,3 mm
1000 St.
402313 4
M3 4 mm 5,5 mm 1,65 mm
2000 St.
402316 25
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
402318 20
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402314 5
M4 5 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402315 6
M5 6 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
402313 10
M3 10 mm 5,5 mm 1,65 mm
402313 12
M3 12 mm 5,5 mm 1,65 mm
402313 20
M3 20 mm 5,5 mm 1,65 mm
402313 25
M3 25 mm 5,5 mm 1,65 mm
402313 30
M3 30 mm 5,5 mm 1,65 mm
402313 8
M3 8 mm 5,5 mm 1,65 mm
402314 10
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
402314 25
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
402314 30
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
402314 40
M4 40 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402314 50
M4 50 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402314 6
M4 6 mm 8,4 mm 2,7 mm
402314 8
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
402315 12
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
402315 25
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402315 30
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402315 35
M5 35 mm 9,3 mm 2,7 mm
402315 40
M5 40 mm 9,3 mm 2,7 mm
402315 50
M5 50 mm 9,3 mm 2,7 mm
402315 60
M5 50 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
402315 8
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
402316 35
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402316 40
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402316 45
M6 45 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402316 70
M6 70 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402316 80
M6 80 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
402318 70
M8 70 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
402318 80
M8 80 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
402318 90
M8 90 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
402318 30
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402318 45
M8 45 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402318 60
M8 60 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
4023110100
M10 100 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402311045
M10 45 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402311050
M10 50 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402311060
M10 60 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402311080
M10 80 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402314 14
M4 14 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
402311012
M10 12 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
4023110120
M10 120 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402311016
M10 16 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402311020
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402311025
M10 25 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402311030
M10 30 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402311035
M10 35 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402311040
M10 40 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402311070
M10 70 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402311090
M10 90 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
402313 5
M3 5 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
402318 10
M8 10 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
402318 12
M8 12 mm 15,8 mm 4,65 mm
402318 16
M8 16 mm 15,8 mm 4,65 mm
40231256
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
402316 8
M6 8 mm 11,3 mm 3,3 mm
1000 St.
402311014
M10 14 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402311055
M10 55 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
402312 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
500 St.
402312 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402312 14
M2 14 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402312 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402312 20
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
402312 3
M2 3 mm 3,8 mm 1,2 mm
100 St.
402312 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
2500 St.
402312 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
500 St.
402312 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
402312 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
402312510
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
402312514
M2.5 14 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
402312516
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402312520
M2.5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
402312525
M2.5 25 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
40231253
M2.5 3 mm 4,7 mm 1,5 mm
1 St.
40231254
M2.5 4 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
40231255
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
40231258
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
402313 14
M3 14 mm 5,5 mm 1,65 mm
1000 St.
402315 14
M5 14 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
402316 55
M6 55 mm 11,3 mm 3,3 mm
1 St.
402318 100
M8 100 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
402315 18
M5 18 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402315 22
M5 22 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
402314 45
M4 45 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
402313 45
M3 45 mm 5,5 mm 1,65 mm
2000 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden