Stellring Form A
Stellring Form A - 1
Stellring Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stellring Form A

DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: A
  • DIN: 705

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Außendurchmesser Breite Gewindeart x Gewindestiftd... Anzahl VE
Preis/VE
0425813
13 mm 23 mm 12 mm M 6 mm
100 St.
0425814
14 mm 25 mm 12 mm M 6 mm
100 St.
0425815
15 mm 25 mm 12 mm M 6 mm
100 St.
0425818
18 mm 32 mm 14 mm M 6 mm
100 St.
0425816
16 mm 28 mm 12 mm M 6 mm
100 St.
0425820
20 mm 32 mm 14 mm M 6 mm
100 St.
0425822
22 mm 36 mm 14 mm M 6 mm
100 St.
0425830
30 mm 45 mm 16 mm M 8 mm
50 St.
0425825
25 mm 40 mm 16 mm M 8 mm
0425835
35 mm 56 mm 16 mm M 8 mm
0425832
32 mm 50 mm 16 mm M 8 mm
20 St.
042584
4 mm 8 mm 5 mm M 2.5 mm
500 St.
0425840
40 mm 63 mm 18 mm M 10 mm
042585
5 mm 10 mm 6 mm M 3 mm
200 St.
0425845
45 mm 70 mm 18 mm M 10 mm
0425850
50 mm 80 mm 18 mm M 10 mm
0425860
60 mm 90 mm 20 mm M 10 mm
5 St.
042586
6 mm 12 mm 8 mm M 4 mm
100 St.
0425870
70 mm 100 mm 20 mm M 10 mm
10 St.
042588
8 mm 16 mm 8 mm M 4 mm
042583
3 mm 7 mm 5 mm M 2 mm
500 St.
0425810
10 mm 20 mm 10 mm M 5 mm
0425812
12 mm 22 mm 12 mm M 6 mm
100 St.
0425811
11 mm 22 mm 12 mm M 6 mm
100 St.
0425828
28 mm 45 mm 16 mm M 6 mm
100 St.
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
Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften