Libra S3 Sicherheitsschuh

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Libra S3 Sicherheitsschuh

Sportlicher Sicherheitsschuh im tollen Design. Er bietet eine bemerkenswerte Luftzirkulation nach außen sowie erstklassigen Tragekomfort.

  • Farbe: Schwarz, Gelb
  • Obermaterial Schuhe: Veloursleder mit Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M418109036
36 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109037
37 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109038
38 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109039
39 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109040
40 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109041
41 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109042
42 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109043
43 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109046
46 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109045
45 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109044
44 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418109047
47 Schwarz, Gelb Veloursleder mit Textileinsatz S3
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
  • Atmungsaktives Veloursleder Textileinsätze

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Fiberglaszehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Vibram Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • DGUV 112-191 (BGR 191), metallfrei, Vibram®

  • Ca. 640 g/Schuh in Größe 42

Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT