Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim - 1
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim - 2
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim - 3
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim

Für 150 mm Korpusbreite mit Handtuchhalter

  • Lichte Korpusbreite min.: 112 mm
  • Lichte Einbauhöhe min.: 530 mm
  • Lichte Einbautiefe min.: 495 mm
  • Traglast: 12 kg
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Lichte Korpusbreite min. Lichte Einbauhöhe min. Lichte Einbautiefe min. Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0684901683
112 mm 530 mm 495 mm 12 kg
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Auszug aus Stahl, verchromt Rechts montierter Auszug mit Kugelvollauszug


  • Rechts/links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechts möglich

  • Feste Ablageelemente in 3 Varianten in Chrom

  • Als Handtuchhalter


Mit Selbsteinzug und integriertem Dämpfungssystem


  • Kontrollierter Selbsteinzug

  • Sanftes Schließen des Auszuges durch Dämpfungssystem

  • Zuhaltung im geschlossenen Zustand

  • Bequemer Zugriff und Sicht auf die Ablagen


Frontanbindung mit 3-D-Verstellung


Einfaches Einstellen des Fugenbildes

Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!