Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -15 bis -20 E
Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -15 bis -20 E - 1
Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -15 bis -20 E - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -15 bis -20 E

  • Türanschlag: Aufliegend
  • Automatik: Ja
  • Montageart: Impresso
  • Bohrbild: 52/5,5 mm
  • Geeignet für Türstärke max.: 24 mm
  • Geeignet für abgeschrägte Korpusse: -20 Grad
  • Öffnungswinkel: 125 Grad
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher: 10 mm
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topftiefe: 12,3 mm
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch: 35 mm
  • Topfabstandsmaß min./max.: 4-6 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 6 mm
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
Art.-Nr. Türanschlag Automatik Montageart Bohrbild Anzahl VE
Preis/VE
F014072500
Aufliegend Ja Impresso 52/5,5 mm
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
  • Für abgeschrägte Korpusse -15° bis -20°

  • Soft-close kompatibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!