Schlüsselrosettenpaar Kantig
Schlüsselrosettenpaar Kantig - 1
Schlüsselrosettenpaar Kantig - 2
Schlüsselrosettenpaar Kantig - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlüsselrosettenpaar Kantig

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Rosettendurchmesser: 52 mm
  • Rosettenstärke: 6,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Geeignet für Vierkantgröße Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0687170132
WC/ Bad WC- und Badtüren 8 mm 1 Rosettenpaar für WC/ Bad, 1 Notentriegelung mit Schlitz, 4 Spanplattenschrauben 4 x 45 mm verzinkt
0687170131
BB Zimmertüren 1 Rosettenpaar, 4 Spanplattenschrauben 4 x 45 mm verzinkt
0687170133
PZ Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 1 Rosettenpaar, 4 Spanplattenschrauben 4 x 45 mm verzinkt
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
Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Grundrosette wird separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit Spanplattenschrauben.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!