Auswerfer Tipmatic
Auswerfer Tipmatic - 1
Auswerfer Tipmatic - 2
Auswerfer Tipmatic - 3
Auswerfer Tipmatic - 4
Auswerfer Tipmatic - 5
Auswerfer Tipmatic - 6
Auswerfer Tipmatic - 7
Auswerfer Tipmatic - 8
Auswerfer Tipmatic - 9
Auswerfer Tipmatic - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auswerfer Tipmatic

Für Topfscharnier Nexis Impresso 100°/110° ohne Automatik

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
F069073757
Zinkdruckguss Vernickelt
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
Tipmatic Öffnungssystem


Für grifflose Türen, ein Druck auf die Türe und sie öffnet sich



Werkzeuglose Schnellmontage


Schnell und einfach auch nachträglich einsetzbar



Tipmatic Zubehör-Set für Eck-/Mittelwandanschlag und einliegenden Anschlag



Lieferumfang:


  • 5 x Tipmatic Adapter

  • 5 x Tipmatic Auswerfer
Hinweis

In Abhängigkeit vom Trägermaterial und bei hoch beanspruchten Möbeltüren wird die zusätzliche Verschraubung des Impresso-Adapters mit Schrauben Ø 3 mm empfohlen. Bei Rahmentüren empfehlen wir Tipmatic Click-on. Wenn Tipmatic mit einem anderen Zuhaltesystem verwendet wird, übernimmt Würth keine Gewähr.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!