Abbrechklinge

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abbrechklinge

Robuste Klinge mit hoher Standzeit

  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klingenbreite Klingenlänge Klingenstärke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071566 351
25 mm 140 mm 0,7 mm Stahl
10 St.
071566 07
9 mm 85 mm 0,4 mm Stahl
10 St.
071566 05
18 mm 110 mm 0,5 mm Stahl
10 St.
071566 051
18 mm 110 mm 0,5 mm Stahl
50 St.
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
  • Eisgehärtete Klinge

  • 3-Facetten-Schneide

  • Im praktischen Spender