Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb piasta®
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 1
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 2
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb piasta®

Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50 % Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Senkfräskopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0215883932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,2 mm
500 St.
0215883938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,2 mm
500 St.
0215884238
4,2 mm 38 mm 8 mm 3,2 mm
500 St.
0215884244
4,2 mm 44 mm 8 mm 3,2 mm
500 St.
0215884250
4,2 mm 50 mm 8 mm 3,2 mm
500 St.
0215884838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 4 mm
500 St.
0215883928
3,9 mm 28 mm 7,5 mm 3,2 mm
0215884844
4,8 mm 44 mm 9,5 mm 4 mm
500 St.
0215885555
5,5 mm 55 mm 10,8 mm 4,4 mm
250 St.
0215885565
5,5 mm 65 mm 10,8 mm 4,4 mm
250 St.
0215885590
5,5 mm 90 mm 10,8 mm 4,4 mm
250 St.
0215884850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 4 mm
500 St.
0215884228
4,2 mm 28 mm 8 mm 3,2 mm
500 St.
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
  • Bimetall (Edelstahl A2/Bohrspitze aus Einsatzstahl gehärtet)

  • RUSPERT® beschichtet (silber)

  • Mit Blechschraubengewinde

  • Senkfräskopf, für die Verarbeitung von Weichholz


AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

Die Verwendbarkeit der Flügel-piasta muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-634 (für ∅ 3,9 / 4,2 / 4,8 mm)


Zur Verwendung von Holz- und Gipswerkstoffplatten sowie zementgebundenen mineralischen Baustoffplatten mit dünnwandigen Stahlprofilen.