Ankerstange W-VI-A/S
Ankerstange W-VI-A/S - 1
Ankerstange W-VI-A/S - 2
Ankerstange W-VI-A/S - 3
Ankerstange W-VI-A/S - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerstange W-VI-A/S

Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk. Stahl verzinkt

  • Typbezeichnung: W-VI-A/S
  • Festigkeitsklasse: 5.8
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Dübellänge (l) Bohrernenndur... Zulassung Anzahl VE
Preis/VE
0905460811
M8 100 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905460812
M8 110 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905460813
M8 130 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905460814
M8 145 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905460815
M8 160 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905460816
M8 205 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461011
M10 110 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461012
M10 130 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461013
M10 150 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461014
M10 165 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461015
M10 190 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461016
M10 260 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461211
M12 135 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461212
M12 155 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461213
M12 175 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461214
M12 210 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461215
M12 250 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461216
M12 300 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461611
M16 160 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461612
M16 175 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461613
M16 205 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461614
M16 235 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461615
M16 300 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905462011
M20 240 mm 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
10 St.
0905462012
M20 260 mm 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
10 St.
0905462013
M20 285 mm 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
10 St.
0905462014
M20 300 mm 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
10 St.
0905462015
M20 350 mm 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
10 St.
0905462016
M20 400 mm 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
10 St.
0905462411
M24 290 mm 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 St.
0905462412
M24 350 mm 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 St.
0905462413
M24 400 mm 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 St.
0905463011
M30 370 mm 35 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 St.
0905461099
M10 1000 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
0905461299
M12 1000 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
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
Leistungsnachweis

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:


  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569

  • Injektionssystem W-VI (Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7: ETA-05/0034

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk: ETA-13/0037

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.