WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Innensechsrund - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Innensechsrund - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund

WN 1423, Stahl 10.9, Zink-Nickel, schwarz passiviert (P3R), für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Nickel schwarz
  • Kopfform: Senkkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
42383 10
3 mm 10 mm 5,5 mm TX8
2000 St.
42383 12
3 mm 12 mm 5,5 mm TX8
2000 St.
42383 8
3 mm 8 mm 5,5 mm TX8
2000 St.
423835 10
3,5 mm 10 mm 7,3 mm TX15
2000 St.
423835 12
3,5 mm 12 mm 7,3 mm TX15
2000 St.
42384 10
4 mm 10 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42384 12
4 mm 12 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42384 14
4 mm 14 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42384 16
4 mm 16 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42385 12
5 mm 12 mm 9,3 mm TX20
1000 St.
42385 20
5 mm 20 mm 9,3 mm TX20
1000 St.
423825 6
2,5 mm 6 mm 4,7 mm TX8
2000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.