Senkschraube mit Innensechskant Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechskant Sortiment

635-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 10642, Stahl 010.9 verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 10642
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 635 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 5433 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964008900
ISO 10642 Stahl 10.9 Verzinkt