Türdrücker A 510
Türdrücker  A 510 - 1
Türdrücker  A 510 - 2
Türdrücker  A 510 - 3
Türdrücker  A 510 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 510

speziell geeignet für den Feuerschutz- und Panikbereich

  • Form Drückerlochteil: Ulmer Klinke
  • Lochung: PZ
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18273
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 44 mm
  • Grifflänge: 138 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 69 mm
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Ausführung Vierkantgröße Wechselstift Anzahl VE
Preis/VE
0687155103
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren 9 mm Mit M12-Gewinderolle
1 St.
0687155102
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren 9 mm
1 St.
0687155106
Feuerschutztüren, Rauchschutztüren Standflügelgarnitur, Ohne Lochung 9 mm Mit M8-Gewinde
1 St.
0687155109
Paniktüren Panikgarnitur 9 mm/60 mm/60 mm
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
Brandschutzgeprüft


Entspricht den speziellen Anforderungen an Brandschutztüren und Paniktüren.



Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift oder Panikstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 9 mm bei.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U


Gebrauchskategorie: 4


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 4


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.