Türband VLB 60 3 D Close
Türband VLB 60 3 D Close - 1
Türband VLB 60 3 D Close - 2
Türband VLB 60 3 D Close - 3
Türband VLB 60 3 D Close - 4
Türband VLB 60 3 D Close - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türband VLB 60 3 D Close

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen mit integriertem Türschließer

  • Geeignet für: Stumpfe Holztüren
  • Werkstoff Gehäuse: ALU/ST
  • Oberfläche: Lackiert
  • Farbe: Edelstahlfarben, Chromfarben
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Seitenverstellung: +/- 3 mm
  • Höhenverstellung: +/- 3 mm
  • Anpressdruckverstellung: + 2 mm / - 1 mm
  • Integrierte Bandseitensicherung: Nein
  • Traglast bei 2 Bändern: 80 kg
  • Öffnungswinkel: 180 Grad
  • Geeignet für Türstärke min.: 38 mm
  • Geeignet für Türbreite min./max.: 800-1300 mm
  • Geeignet für Türhöhe min.: 1800 mm
  • Fräslochbreite Flügel: 30 mm
  • Fräslochbreite Rahmen: 30 mm
  • EG Konformitätserklärung (CE): Nein
  • Lieferumfang: 2 x VLB 60 3-D CLOSE Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)
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
Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Gehäuse Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0687382400
Stumpfe Holztüren ALU/ST Lackiert Edelstahlfarben, Chromfarben
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
Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst


Sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar



Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar


Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert.



Wartungsfrei



Automatisches gleichmäßiges schließen. Keine individuelle Einstellung möglich



Türen bis 50 Kg können mit nur einem VLB 60 3 D Close und 1 VLB 60 ausgestattet werden. Bei Türen ab 50 Kg – 80 kg müssen zwei VLB 60 3D Close eingesetzt werden.

Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm und ein Anlaufring ∅ 30 mm benötigt.


Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.