Abisolierzange AS 61

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abisolierzange AS 61

Selbsteinstellendes Werkzeug zum Abschneiden und Abisolieren von Kabeln

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.5-4 mm²
  • American Wire Gauge min./max. (AWG): 11-20
  • Länge: 180 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff Griff: Kunststoff
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
Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. American Wire Gauge min./max. (AWG) Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0691500
0.5-4 mm² 11-20 180 mm Kunststoff
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
  • Schmales Zangenmaul für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

  • Keine Verletzungsgefahr beim Abziehen der Ummantelung durch Abrutschen

  • Drahtschneider für Massivleiter bis max. Ø 2 mm

  • Spezialgehärtete Abisoliermesser