Multischneider EMS 450 1.7 Compact
Multischneider EMS 450 1.7 Compact - 1
Multischneider EMS 450 1.7 Compact - 2
Multischneider EMS 450 1.7 Compact - 3
Multischneider EMS 450 1.7 Compact - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multischneider EMS 450 1.7 Compact

Extrem leistungsstarker Multischneider mit Schnellspannsystem speziell für den Automobilbereich.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 450 W
  • Leistungsabgabe: 250 W
  • Leerlaufschwingzahl min./max.: 10000-19500 1/min
  • Oszillationshub: 3.4 Grad
  • Abtriebart: Zwölfkant
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Maschinengewicht: 1650 g
  • Kabellänge: 5 m
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte): 06
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Leistungsaufn... Leistungsabgabe Anzahl VE
Preis/VE
57061031
230 V/AC 50 / 60 Hz 450 W 250 W
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
Ergonomisches Arbeiten


Anti-Vibrationssystem verringert Vibrationen um bis zu 70 %.



Robust


Metall-Getriebe sorgt für Robustheit und lange Lebensdauer.



Kraftvoller und schneller Arbeitsfortschritt


450 W Motor ist dauer- und überlastsicher



Optimale Anpassung an die Anwendung


Stufenlose Drehzahlregulierung passt die Maschine ideal an die jeweilige Anwendung an und hält die Drehzahl auch unter Last konstant (Tachogenerator).



Schnelles Wechseln der Sägeblätter


Werkzeugloses Schnellspannsystem

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.