Tischbein quadratisch
Tischbein quadratisch - 1
Tischbein quadratisch - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein quadratisch

Schnelle und flexible Anpassung an unebene Fußböden

  • Form: Quadratisch
  • Höhe min./max.: 705-715 mm
  • Höhenverstellung: + 10 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Lieferumfang: 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, 9 x Befestigungsschrauben, 1 x Sechskantschlüssel

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0683360580
Stahl Verchromt Poliert
1 St.
0683360581
Stahl Edelstahl FINISH Matt
1 St.
0683360582
Stahl Pulverbeschichtet Matt Weißaluminium RAL 9006
1 St.
0683360585
Stahl Verchromt Poliert
1 St.
0683360586
Stahl Edelstahl FINISH Matt
1 St.
0683360587
Stahl Pulverbeschichtet Matt Weiß
1 St.
0683360590
Aluminium Poliert
1 St.
0683360591
Aluminium Eloxiert Silberfarben
1 St.
0683360592
Aluminium Pulverbeschichtet Matt Weiß
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
  • Verdeckte Montage der Befestigungsplatte

  • Montage kantenbündig in der Ecke möglich

  • Schnelle Montage- bzw. Demontage durch einfaches Trennen von der Befestigungsplatte