Ladungssicherungsnetz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladungssicherungsnetz

Zum Sichern der Ladung auf dem Fahrzeugboden

  • Typbezeichnung: LNR1
  • Breite: 1700 mm
  • Länge: 2300 mm
  • Maschenweite: 101 x 104 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 2,885 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Maschenweite Anzahl VE
Preis/VE
096380 316
LNR1 1700 mm 2300 mm 101 x 104 mm
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
  • Netz bestehend aus vernähten Gurtbändern

  • Maschenweite 101 x 104 mm

  • Durch die im umlaufenden Gurtband integrierte Ratsche kann das Netz gespannt werden

  • Anbindung mittels eingenähten Flachhaken

  • Haltelast 1.000 daN