Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017, Stahl 8.8, blank

  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 405 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
005539 90
M39 90 mm 25 mm SW60
5 St.
005533 140
M33 140 mm 21 mm SW50
10 St.
005520 40
M20 40 mm 12,5 mm SW30
25 St.
00555 16
M5 16 mm 3,5 mm SW8
00555 50
M5 50 mm 3,5 mm SW8
00555 5
M5 5 mm 3,5 mm SW8
1000 St.
005518 40
M18 40 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005542 160
M42 160 mm 26 mm SW65
5 St.
005524 85
M24 85 mm 15 mm SW36
25 St.
005527 180
M27 180 mm 17 mm SW41
10 St.
005536 140
M36 140 mm 22,5 mm SW55
5 St.
00558 160
M8 160 mm 5,3 mm SW13
50 St.
005536 150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005527 100
M27 100 mm 17 mm SW41
10 St.
00555 30
M5 30 mm 3,5 mm SW8
00558 130
M8 130 mm 5,3 mm SW13
100 St.
005518 100
M18 100 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005527 140
M27 140 mm 17 mm SW41
10 St.
005524 220
M24 220 mm 15 mm SW36
10 St.
005548 120
M48 120 mm 30 mm SW75
5 St.
005530 40
M30 40 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0055912120
M12 120 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005520 300
M20 300 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005516 280
M16 280 mm 10 mm SW24
25 St.
005527 160
M27 160 mm 17 mm SW41
10 St.
005530 95
M30 95 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005533 150
M33 150 mm 21 mm SW50
10 St.
005533 120
M33 120 mm 21 mm SW50
10 St.
005520 360
M20 360 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005530 350
M30 350 mm 18,7 mm SW46
1 St.
005536 40
M36 40 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005539 270
M39 270 mm 25 mm SW60
5 St.
00554 80
M4 80 mm 2,8 mm SW7
100 St.
005527 80
M27 80 mm 17 mm SW41
25 St.
005518 25
M18 25 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005527 65
M27 65 mm 17 mm SW41
25 St.
005524 20
M24 20 mm 15 mm SW36
1 St.
005536 340
M36 340 mm 22,5 mm SW55
1 St.
005542 130
M42 130 mm 26 mm SW65
1 St.
005552 150
M52 150 mm 33 mm SW80
1 St.
005545 120
M45 120 mm 28 mm SW70
1 St.
005548 90
M48 90 mm 30 mm SW75
1 St.
005548 300
M48 300 mm 30 mm SW75
1 St.
005530 30
M30 30 mm 18,7 mm SW46
10 St.
00558 85
M8 85 mm 5,3 mm SW13
100 St.
005520 350
M20 350 mm 12,5 mm SW30
1 St.
005591222
M12 22 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005539 150
M39 150 mm 25 mm SW60
10 St.
005530 210
M30 210 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005518 140
M18 140 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005536 85
M36 85 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005530 230
M30 230 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005548 110
M48 110 mm 30 mm SW75
5 St.
005542 50
M42 50 mm 26 mm SW65
5 St.
005536 300
M36 300 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005530 340
M30 340 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005539 120
M39 120 mm 25 mm SW60
10 St.
005536 95
M36 95 mm 22,5 mm SW55
1 St.
005520 70
M20 70 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 80
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 75
M20 75 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 85
M20 85 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 90
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005524 100
M24 100 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 110
M24 110 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 130
M24 130 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 150
M24 150 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 160
M24 160 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 180
M24 180 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 240
M24 240 mm 15 mm SW36
5 St.
005524 250
M24 250 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 280
M24 280 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 30
M24 30 mm 15 mm SW36
50 St.
005524 300
M24 300 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 40
M24 40 mm 15 mm SW36
25 St.
005524 45
M24 45 mm 15 mm SW36
25 St.
005524 55
M24 55 mm 15 mm SW36
25 St.
005524 50
M24 50 mm 15 mm SW36
25 St.
005524 60
M24 60 mm 15 mm SW36
25 St.
005524 70
M24 70 mm 15 mm SW36
25 St.
005524 75
M24 75 mm 15 mm SW36
25 St.
005524 80
M24 80 mm 15 mm SW36
25 St.
005524 90
M24 90 mm 15 mm SW36
10 St.
005527 70
M27 70 mm 17 mm SW41
10 St.
005527 60
M27 60 mm 17 mm SW41
25 St.
00553 20
M3 20 mm 2 mm SW5,5
00553 10
M3 10 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00553 25
M3 25 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00553 35
M3 35 mm 2 mm SW5,5
500 St.
00553 30
M3 30 mm 2 mm SW5,5
500 St.
00553 4
M3 4 mm 2 mm SW5,5
500 St.
00553 50
M3 50 mm 2 mm SW5,5
200 St.
00553 5
M3 5 mm 2 mm SW5,5
100 St.
00553 6
M3 6 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
00553 8
M3 8 mm 2 mm SW5,5
500 St.
005530 110
M30 110 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
10 St.
00555 20
M5 20 mm 3,5 mm SW8
00555 22
M5 22 mm 3,5 mm SW8
500 St.
00555 25
M5 25 mm 3,5 mm SW8
00555 35
M5 35 mm 3,5 mm SW8
100 St.
00555 40
M5 40 mm 3,5 mm SW8
00555 45
M5 45 mm 3,5 mm SW8
500 St.
00555 60
M5 60 mm 3,5 mm SW8
100 St.
00555 70
M5 70 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00555 65
M5 65 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00555 8
M5 8 mm 3,5 mm SW8
00555 90
M5 90 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00555 80
M5 80 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00556 100
M6 100 mm 4 mm SW10
200 St.
00556 10
M6 10 mm 4 mm SW10
00556 110
M6 110 mm 4 mm SW10
100 St.
00556 12
M6 12 mm 4 mm SW10
00556 120
M6 120 mm 4 mm SW10
100 St.
00556 130
M6 130 mm 4 mm SW10
100 St.
00556 18
M6 18 mm 4 mm SW10
1000 St.
00556 150
M6 150 mm 4 mm SW10
100 St.
00556 22
M6 22 mm 4 mm SW10
500 St.
00556 25
M6 25 mm 4 mm SW10
500 St.
00556 35
M6 35 mm 4 mm SW10
00556 40
M6 40 mm 4 mm SW10
00556 50
M6 50 mm 4 mm SW10
00556 6
M6 6 mm 4 mm SW10
500 St.
00556 55
M6 55 mm 4 mm SW10
200 St.
00556 60
M6 60 mm 4 mm SW10
200 St.
00556 65
M6 65 mm 4 mm SW10
200 St.
00556 75
M6 75 mm 4 mm SW10
200 St.
00556 80
M6 80 mm 4 mm SW10
200 St.
00556 8
M6 8 mm 4 mm SW10
500 St.
00556 90
M6 90 mm 4 mm SW10
100 St.
00558 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00558 120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
100 St.
00558 110
M8 110 mm 5,3 mm SW13
75 St.
00558 140
M8 140 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00558 14
M8 14 mm 5,3 mm SW13
400 St.
00558 150
M8 150 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00558 20
M8 20 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 200
M8 200 mm 5,3 mm SW13
50 St.
00558 22
M8 22 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 25
M8 25 mm 5,3 mm SW13
00558 35
M8 35 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 28
M8 28 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 65
M8 65 mm 5,3 mm SW13
200 St.
005530 200
M30 200 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 180
M30 180 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005530 240
M30 240 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005530 300
M30 300 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 260
M30 260 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005530 35
M30 35 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 45
M30 45 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 50
M30 50 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 55
M30 55 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 60
M30 60 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 65
M30 65 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 70
M30 70 mm 18,7 mm SW46
005530 80
M30 80 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 75
M30 75 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 90
M30 90 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005533 100
M33 100 mm 21 mm SW50
5 St.
005536 100
M36 100 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005533 80
M33 80 mm 21 mm SW50
10 St.
005536 110
M36 110 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005536 120
M36 120 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005536 130
M36 130 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005536 160
M36 160 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005536 55
M36 55 mm 22,5 mm SW55
1 St.
005536 50
M36 50 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005536 65
M36 65 mm 22,5 mm SW55
1 St.
005536 60
M36 60 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005536 70
M36 70 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005536 75
M36 75 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005536 80
M36 80 mm 22,5 mm SW55
5 St.
005536 90
M36 90 mm 22,5 mm SW55
5 St.
00554 10
M4 10 mm 2,8 mm SW7
00554 12
M4 12 mm 2,8 mm SW7
00554 14
M4 14 mm 2,8 mm SW7
500 St.
00554 16
M4 16 mm 2,8 mm SW7
00554 20
M4 20 mm 2,8 mm SW7
00554 22
M4 22 mm 2,8 mm SW7
500 St.
00554 25
M4 25 mm 2,8 mm SW7
100 St.
00554 30
M4 30 mm 2,8 mm SW7
00554 40
M4 40 mm 2,8 mm SW7
100 St.
00554 35
M4 35 mm 2,8 mm SW7
1000 St.
00554 50
M4 50 mm 2,8 mm SW7
500 St.
00554 55
M4 55 mm 2,8 mm SW7
1000 St.
00554 60
M4 60 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00554 6
M4 6 mm 2,8 mm SW7
1000 St.
00554 8
M4 8 mm 2,8 mm SW7
00554 65
M4 65 mm 2,8 mm SW7
200 St.
005542 100
M42 100 mm 26 mm SW65
5 St.
005542 120
M42 120 mm 26 mm SW65
5 St.
005542 60
M42 60 mm 26 mm SW65
5 St.
005542 220
M42 220 mm 26 mm SW65
1 St.
005548 140
M48 140 mm 30 mm SW75
5 St.
005548 100
M48 100 mm 30 mm SW75
5 St.
00555 10
M5 10 mm 3,5 mm SW8
00555 12
M5 12 mm 3,5 mm SW8
00555 18
M5 18 mm 3,5 mm SW8
1000 St.
00555 14
M5 14 mm 3,5 mm SW8
1000 St.
00558 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
200 St.
0055910100
M10 100 mm 6,4 mm SW16
50 St.
00558 90
M8 90 mm 5,3 mm SW13
100 St.
0055910110
M10 110 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0055910130
M10 130 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005591012
M10 12 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005591016
M10 16 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005591020
M10 20 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005591025
M10 25 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005591030
M10 30 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005591035
M10 35 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005591045
M10 45 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005591040
M10 40 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005591050
M10 50 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005591060
M10 60 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005591055
M10 55 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005591070
M10 70 mm 6,4 mm SW16
100 St.
005591065
M10 65 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005591080
M10 80 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005591090
M10 90 mm 6,4 mm SW16
50 St.
0055912110
M12 110 mm 7,5 mm SW18
25 St.
0055912130
M12 130 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591216
M12 16 mm 7,5 mm SW18
100 St.
0055912150
M12 150 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591220
M12 20 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005591235
M12 35 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005591240
M12 40 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005591245
M12 45 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005591250
M12 50 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005591255
M12 55 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591265
M12 65 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591260
M12 60 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591275
M12 75 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591270
M12 70 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591290
M12 90 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591280
M12 80 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591295
M12 95 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591425
M14 25 mm 8,8 mm SW21
100 St.
005591430
M14 30 mm 8,8 mm SW21
100 St.
005591435
M14 35 mm 8,8 mm SW21
100 St.
005591440
M14 40 mm 8,8 mm SW21
100 St.
005591450
M14 50 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005591460
M14 60 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005591480
M14 80 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005516 110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 150
M16 150 mm 10 mm SW24
005516 170
M16 170 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 160
M16 160 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 180
M16 180 mm 10 mm SW24
005516 20
M16 20 mm 10 mm SW24
50 St.
005516 200
M16 200 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 220
M16 220 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 240
M16 240 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 25
M16 25 mm 10 mm SW24
50 St.
005516 260
M16 260 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 300
M16 300 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 30
M16 30 mm 10 mm SW24
50 St.
005516 35
M16 35 mm 10 mm SW24
50 St.
005516 40
M16 40 mm 10 mm SW24
50 St.
005516 45
M16 45 mm 10 mm SW24
50 St.
005516 50
M16 50 mm 10 mm SW24
50 St.
005516 55
M16 55 mm 10 mm SW24
50 St.
005516 60
M16 60 mm 10 mm SW24
50 St.
005516 65
M16 65 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 70
M16 70 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 80
M16 80 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 85
M16 85 mm 10 mm SW24
40 St.
005516 90
M16 90 mm 10 mm SW24
25 St.
005518 110
M18 110 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005518 130
M18 130 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005518 120
M18 120 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005518 60
M18 60 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005518 30
M18 30 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005518 65
M18 65 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005518 70
M18 70 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005518 80
M18 80 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005520 100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005542 180
M42 180 mm 26 mm SW65
5 St.
005548 320
M48 320 mm 30 mm SW75
1 St.
005530 130
M30 130 mm 18,7 mm SW46
5 St.
005530 160
M30 160 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005530 140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005520 45
M20 45 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 55
M20 55 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 65
M20 65 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 60
M20 60 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005520 160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005520 200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005520 180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
005520 240
M20 240 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005520 220
M20 220 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005520 25
M20 25 mm 12,5 mm SW30
50 St.
005520 260
M20 260 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005520 280
M20 280 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005516 16
M16 16 mm 10 mm SW24
100 St.
005524 440
M24 440 mm 15 mm SW36
5 St.
005564 160
M64 160 mm 40 mm SW95
5 St.
005542 150
M42 150 mm 26 mm SW65
5 St.
005518 180
M18 180 mm 11,5 mm SW27
25 St.
00558 10
M8 10 mm 5,3 mm SW13
200 St.
005520 320
M20 320 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005548 180
M48 180 mm 30 mm SW75
1 St.
005542 70
M42 70 mm 26 mm SW65
5 St.
005542 270
M42 270 mm 26 mm SW65
5 St.
005542 250
M42 250 mm 26 mm SW65
1 St.
005591075
M10 75 mm 6,4 mm SW16
100 St.
00558 180
M8 180 mm 5,3 mm SW13
50 St.
005539 100
M39 100 mm 25 mm SW60
10 St.
00556 14
M6 14 mm 4 mm SW10
500 St.
005520 170
M20 170 mm 12,5 mm SW30
10 St.
0055912160
M12 160 mm 7,5 mm SW18
25 St.
00556 16
M6 16 mm 4 mm SW10
005520 50
M20 50 mm 12,5 mm SW30
25 St.
00556 20
M6 20 mm 4 mm SW10
00556 30
M6 30 mm 4 mm SW10
00558 30
M8 30 mm 5,3 mm SW13
200 St.
005518 50
M18 50 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005536 170
M36 170 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005516 120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 75
M16 75 mm 10 mm SW24
25 St.
005516 250
M16 250 mm 10 mm SW24
25 St.
005518 45
M18 45 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005518 35
M18 35 mm 11,5 mm SW27
50 St.
005520 20
M20 20 mm 12,5 mm SW30
50 St.
005542 80
M42 80 mm 26 mm SW65
5 St.
005530 190
M30 190 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005542 75
M42 75 mm 26 mm SW65
5 St.
005520 35
M20 35 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005524 65
M24 65 mm 15 mm SW36
25 St.
005524 230
M24 230 mm 15 mm SW36
10 St.
00553 16
M3 16 mm 2 mm SW5,5
100 St.
00553 12
M3 12 mm 2 mm SW5,5
1000 St.
005530 100
M30 100 mm 18,7 mm SW46
005536 180
M36 180 mm 22,5 mm SW55
10 St.
005530 280
M30 280 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005536 200
M36 200 mm 22,5 mm SW55
5 St.
00554 18
M4 18 mm 2,8 mm SW7
1000 St.
00554 70
M4 70 mm 2,8 mm SW7
200 St.
00555 55
M5 55 mm 3,5 mm SW8
200 St.
00555 6
M5 6 mm 3,5 mm SW8
1000 St.
00558 12
M8 12 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00556 70
M6 70 mm 4 mm SW10
200 St.
00558 18
M8 18 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 16
M8 16 mm 5,3 mm SW13
200 St.
00558 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
200 St.
0055912100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
50 St.
005591028
M10 28 mm 6,4 mm SW16
200 St.
005591225
M12 25 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005591230
M12 30 mm 7,5 mm SW18
100 St.
005548 80
M48 80 mm 30 mm SW75
5 St.
005527 200
M27 200 mm 17 mm SW41
10 St.
005516 95
M16 95 mm 10 mm SW24
25 St.
005542 200
M42 200 mm 26 mm SW65
5 St.
00558 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
200 St.
005548 150
M48 150 mm 30 mm SW75
1 St.
005520 190
M20 190 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005516 340
M16 340 mm 10 mm SW24
10 St.
005527 110
M27 110 mm 17 mm SW41
10 St.
005524 210
M24 210 mm 15 mm SW36
10 St.
005564 150
M64 150 mm 40 mm SW95
5 St.
005527 150
M27 150 mm 17 mm SW41
10 St.
0055910120
M10 120 mm 6,4 mm SW16
50 St.
005533 90
M33 90 mm 21 mm SW50
10 St.
005542 90
M42 90 mm 26 mm SW65
10 St.
005520 250
M20 250 mm 12,5 mm SW30
10 St.
005518 55
M18 55 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005524 170
M24 170 mm 15 mm SW36
10 St.
005527 190
M27 190 mm 17 mm SW41
10 St.
005518 90
M18 90 mm 11,5 mm SW27
25 St.
005524 270
M24 270 mm 15 mm SW36
10 St.
005524 360
M24 360 mm 15 mm SW36
10 St.
005530 170
M30 170 mm 18,7 mm SW46
10 St.
005542 110
M42 110 mm 26 mm SW65
5 St.
005524 140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 St.
005530 220
M30 220 mm 18,7 mm SW46
10 St.
00554 45
M4 45 mm 2,8 mm SW7
500 St.
00556 45
M6 45 mm 4 mm SW10
200 St.
005591445
M14 45 mm 8,8 mm SW21
50 St.
005516 190
M16 190 mm 10 mm SW24
25 St.
005520 30
M20 30 mm 12,5 mm SW30
25 St.
005524 35
M24 35 mm 15 mm SW36
25 St.
005533 70
M33 70 mm 21 mm SW50
10 St.
005524 190
M24 190 mm 15 mm SW36
10 St.
005530 85
M30 85 mm 18,70 mm SW46
5 St.
005591018
M10 18 mm 6,40 mm SW16
1 St.
005556 180
M56 180 mm 35 mm SW85
1 St.
005556 160
M56 160 mm 35 mm SW85
1 St.
005533 110
M33 110 mm 21,42 mm SW50
10 St.
005527 120
M27 120 mm 17 mm SW41
10 St.
005592290
SW34
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
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.