Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe pias®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 3
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 4
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe pias<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe pias®

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, mit 6-kant-Kopf ähnlich ISO 10666

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtscheibe: Stahl
  • Oberfläche Dichtscheibe: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Sechskant
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0214742139
4,2 mm 13 mm 4 mm SW7
300 St.
0214742136
4,2 mm 13 mm 4 mm SW7
0214748120
4,8 mm 120 mm 5,2 mm SW8
50 St.
0214748100
4,8 mm 100 mm 5,2 mm SW8
50 St.
0214748139
4,8 mm 13 mm 5,2 mm SW8
300 St.
0214748136
4,8 mm 13 mm 5,2 mm SW8
300 St.
0214748199
4,8 mm 19 mm 5,2 mm SW8
300 St.
0214748309
4,8 mm 30 mm 5,2 mm SW8
200 St.
0214748509
4,8 mm 50 mm 5,2 mm SW8
100 St.
0214748409
4,8 mm 40 mm 5,2 mm SW8
200 St.
0214748709
4,8 mm 70 mm 5,2 mm SW8
50 St.
0214748609
4,8 mm 60 mm 5,2 mm SW8
50 St.
0214748859
4,8 mm 85 mm 5,2 mm SW8
50 St.
0214755199
5,5 mm 19 mm 5,2 mm SW8
300 St.
0214755259
5,5 mm 25 mm 5,2 mm SW8
200 St.
0214755309
5,5 mm 30 mm 5,2 mm SW8
200 St.
0214755409
5,5 mm 40 mm 5,2 mm SW8
100 St.
0214755509
5,5 mm 50 mm 5,2 mm SW8
0214755609
5,5 mm 60 mm 5,2 mm SW8
0214763166
6,3 mm 16 mm 6,4 mm SW10
300 St.
0214763169
6,3 mm 16 mm 6,4 mm SW10
300 St.
0214763192
6,3 mm 19 mm 6,4 mm SW3/8
500 St.
0214763199
6,3 mm 19 mm 6,4 mm SW10
300 St.
0214763259
6,3 mm 25 mm 6,4 mm SW10
200 St.
0214763222
6,3 mm 22 mm 6,4 mm SW3/8
500 St.
0214763509
6,3 mm 50 mm 6,4 mm SW10
100 St.
0214763709
6,3 mm 70 mm 6,4 mm SW10
50 St.
0214763809
6,3 mm 80 mm 6,4 mm SW10
50 St.
0214763909
6,3 mm 90 mm 6,4 mm SW10
50 St.
0214748259
4,8 mm 25 mm 5,2 mm SW8
200 St.
0214763359
6,3 mm 35 mm 6,4 mm SW10
200 St.
0214763309
6,3 mm 30 mm 6,4 mm SW10
200 St.
0214763459
6,3 mm 45 mm 6,4 mm SW10
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Dichtscheibe mit witterungsbeständiger, aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Leistungsnachweis

Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.1-4 (nur für die Befestigung von Innenschalen zulässig)


Mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-10/0184