Adapter Spezial 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapter Spezial 24 V

Für Actros und Sonderbelegungen

  • Arbeitslänge: 4000 mm
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
Art.-Nr. Arbeitslänge Anzahl VE
Preis/VE
0510950281
4000 mm
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
2 x 7-adrige Wendelleitung aus Polyurethan (PU)



7-polige Stecker N- und S-Ausführung aus Kunststoff wasserdicht angespritzt



Kontakte sind nach Sonderbelegung „Actros“ belegt



15 Schraubkontakte an der 15-poligen Seite


Sonderbelegungen sind einfach zu realisieren.



Querschnitte der Adern je Wendel: 6 x1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2



Anschluss


  • am Zugfahrzeug/ Anhänger

15-polige Steckdose


2x7-polilge Steckdose