Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde  - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

ISO 8765, Stahl 10.9, blank

  • Normen: ISO 8765
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Feingewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Produktklasse: B

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
5132416160
M16 x 1.5 160 mm 10 mm SW24
25 St.
5132424160
M24 x 2 160 mm 15 mm SW36
5 St.
5132424240
M24 x 2 240 mm 15 mm SW36
5 St.
5132436220
M36 x 3 220 mm 22,5 mm SW55
10 St.
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
ISO 8765 ersetzt DIN 960 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.