Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352 - 1
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²

  • Typbezeichnung: Fertigschneider
  • Normen: DIN 352
  • Werkstoff: HSS
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
06403 22
M22 2,5 mm 100 mm 34 mm
1 St.
06403 24
M24 3,0 mm 110 mm 38 mm
1 St.
06403 10
M10 1,5 mm 70 mm 24 mm
1 St.
06403 12
M12 1,75 mm 75 mm 28 mm
1 St.
06403 18
M18 2,5 mm 95 mm 34 mm
1 St.
06403 14
M14 2 mm 80 mm 30 mm
1 St.
06403 16
M16 2 mm 80 mm 32 mm
1 St.
06403 20
M20 2,5 mm 95 mm 34 mm
1 St.
06403 2
M2 0,4 mm 36 mm 8 mm
1 St.
06403 5
M5 0,8 mm 50 mm 16 mm
1 St.
06403 3
M3 0,5 mm 40 mm 11 mm
1 St.
06403 4
M4 0,7 mm 45 mm 13 mm
1 St.
06403 6
M6 1 mm 56 mm 19 mm
1 St.
06403 8
M8 1,25 mm 63 mm 22 mm
1 St.
06403 25
M2.5 0,45 mm 40 mm 9 mm