Sprühglanz
Sprühglanz - 1
Sprühglanz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sprühglanz

Bringt Neu- und Gebrauchtwagen in Minutenschnelle auf Hochglanz

  • Geruch/Duft: Süßlich
  • Farbe: Blau
  • Silikonfrei: Ja
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • pH-Wert: 7,5
  • pH-Wert Bedingung: bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
08930115
5 l Kanister Süßlich Blau
1 St.
0893011500
0.5 l Handsprayer Süßlich Blau
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
  • Minimaler Zeitaufwand

  • Fahrzeug sieht aus wie frisch poliert

  • Silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.