Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser Durchmesser (geschrumpft) Wanddicke geschrumpft Anzahl VE
Preis/VE
0771790002
Schwarz 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
150 m
0771790001
Schwarz 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
150 m
0771790003
Schwarz 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
75 m
0771790005
Schwarz 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
50 m
0771790004
Schwarz 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
75 m
0771790008
Schwarz 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
25 m
0771790007
Schwarz 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
25 m
0771790006
Schwarz 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
50 m
0771790010
50 St.
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
Großspule


Ø 390 mm


UL 224