Elmo® AP-Feuchtraum Universalschalter
Elmo<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - 1
Elmo<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - 2
Elmo<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - 3
Elmo<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - 4
Elmo<SUP>® </SUP>AP-Feuchtraum Universalschalter - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elmo® AP-Feuchtraum Universalschalter

Aus/Wechsel

  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Nennstrom: 10 A
  • Schutzart IP: IP 44
  • Breite: 78 mm
  • Höhe: 78 mm
  • Tiefe: 61 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 110 °C
  • Werkstoff: Polycarbonat - PC
  • Halogenfrei: Ja
  • PVC frei: Ja
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Nennspannung Nennstrom Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0978801001
Arktikweiß 250 V/AC 10 A IP 44
6 St.
0978800001
Grau 250 V/AC 10 A IP 44
6 St.
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
Inklusive Beleuchtung


Kein teures Nachrüsten erforderlich



Inklusive Beschriftungsfeld



Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten


Durchverdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich



Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²



Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum


Zeitersparnis bei der Installation