Sechskant-Hutmutter niedrige Form
Sechskant-Hutmutter niedrige Form - 1
Sechskant-Hutmutter niedrige Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter niedrige Form

DIN 917, Edelstahl A2, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Form: Niedrig
  • DIN: 917
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
036310
M10 14 mm SW17 Edelstahl A2
100 St.
036312
M12 16 mm SW19 Edelstahl A2
100 St.
036314
M14 18 mm SW22 Edelstahl A2
50 St.
036316
M16 20 mm SW24 Edelstahl A2
50 St.
036320
M20 25 mm SW30 Edelstahl A2
50 St.
03636
M6 9 mm SW10 Edelstahl A2
03635
M5 7 mm SW8 Edelstahl A2
03638
M8 12 mm SW13 Edelstahl A2
036324
M24 30 mm SW36 Edelstahl A2
10 St.
03634
M4 5,5 mm SW7 Edelstahl A2