Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi
Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi - 1
Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi - 2
Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi - 3
Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi - 4
Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi - 5
Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi - 6
Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kapp- und Tischkreissäge KTS 140 Combi

Vielseitige, kompakte und robuste Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge inkl. montiertem Universalsägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, Schutzhaube und Montagewerkzeug. Optimal für das leichte, präzise und sichere Durchführen von Längs-, Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 2000 W
  • Leistungsabgabe: 1550 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 2850 U/min(rpm)
  • Sägeblattdurchmesser max.: 250 mm
  • Geeignet für Bohrungsdurchmesser: 30 mm
  • Gehrungswinkel max.: 45 Grad
  • Neigungswinkel max.: 45 Grad
  • Lieferumfang: Mit montiertem Universalsägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbaren Standbeinen, Sägeblatt- Schutzhaube, Montagewerkzeug und Werkstückklemme
  • Länge: 700 mm
  • Breite: 670 mm
  • Höhe: 750 mm
  • Maschinengewicht: 37 kg
  • Kabellänge: 2 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistungsaufn... Leistungsabgabe Leerlaufdrehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
07014350
230 V/AC 2000 W 1550 W 2850 U/min(rpm)
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
Lange Standzeit


Leistungsstarker und hochwertiger Induktionsmotor für wartungsfreien Dauerbetrieb.



Schnelles und einfaches Umrüsten


Werkzeugloser Umbau von der Tischkreissäge zur Kappsäge



Einfaches und genaues Fixieren


Einrastpunkte für die gängigen Neigungs- und Gehrungswinkel



Einfacher Transport und für wechselnde Baustelleneinsätze geeignet


Abnehmbare Standbeine und integrierte Tragegriffe



Exakte Ergebnisse


Verstellbarer Werkstückanschlag

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.